Referencias
SKF:55X78X10 HMS5 RG
Rubix:799151114000
fabricante:508742
EAN:7316572551974


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 55X78X10 HMS 5 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,10 € Sin IVA
/ unidad
3,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días