Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412466
Rubix:100130154038
fabricante:40412466


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 100 130 15 40412466
40412466 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,22 € Sin IVA
/ unidad
143,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días