Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413217
Rubix:798389880000
fabricante:40413217


Resumen técnico
| Diámetro interior | 155 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 155 190 13 72NBR 40413217
40413217 Retén de aceite BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 155 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,86 € Sin IVA
/ unidad
176,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días