BAFUDX7 35 52 10 40412191

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412191
Rubix:035052100038
fabricante:40412191
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 35 52 10 40412191


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días