Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49060535
Rubix:799072133000
fabricante:49060535


Resumen técnico
| Diámetro interior | 440 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7X2 440,0X 480,0X 20,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio del alojamiento, asegura un sellado fiable. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es utilizable en ejes con acumulación moderada de suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 440 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
935,17 € Sin IVA
/ unidad
1131,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días