B1FUD 17 30 7 40412237

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412237
Rubix:017030072038
fabricante:40412237
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 17 30 7 40412237


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
22,73 € Sin IVA
/ unidad
27,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días