B2 440 480 20 NBR 31751

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:31751
Rubix:440480200038
fabricante:31751
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior440 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 440 480 20 NBR 31751


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior440 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura20 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
1399,01 Sin IVA
/ unidad
1692,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días