Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:524698
Rubix:799072372000
fabricante:524698

Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 25,0X 52,0X 7,0 902
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El retén de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad exterior de moderada a intermedia. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios poco viscosos y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El retén ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es apto para ejes con una exposición moderada a la suciedad, para herramientas eléctricas y para reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,94 € Sin IVA
/ unidad
37,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
