Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BASL 180,00 215,00 16,00 585
Rubix:798387880000
fabricante:392790


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : BASL 180 215 16 75FKM 392790
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para montaje con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello está compuesto por un manguito de goma, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal anular.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de leve a media desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es utilizable en ejes con una contaminación moderada por suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,01 € Sin IVA
/ unidad
612,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días