BASL 68 87 8 72NBR 40413588

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413588
Rubix:798390076000
fabricante:40413588
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior68 mm
Diámetro exterior87 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BASL 68 87 8 72NBR 40413588


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal anular de tensión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior68 mm
Diámetro exterior87 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
54,20 € Sin IVA
/ unidad
65,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días