Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412128
Rubix:798391263000
fabricante:40412128


Resumen técnico
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 250 280 15 75FKM 40412128
40412128 RETÉN BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
665,20 € Sin IVA
/ unidad
804,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días