B1FUD 110 140 12 40412425

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412425
Rubix:110140122038
fabricante:40412425
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 110 140 12 40412425


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
86,83 € Sin IVA
/ unidad
105,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días