Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD3SL 55 X 72 X 0 X 12 X 8 72 NBR 902
Rubix:055072123038
fabricante:40412179


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 55 72 12 40412179
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de estanqueidad dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,74 € Sin IVA
/ unidad
62,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días