WAS 30 40 7 FKM

Junta del eje (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67044792
Rubix:798998188000
fabricante:W 30 x 40 x 7 A S FKM 80 TLVU FNGS
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAS 30 40 7 FKM


Material: FPM.

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Materialfepm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
14,99 Sin IVA
/ unidad
18,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días