Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413226
Rubix:250280151038
fabricante:40413226


Resumen técnico
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 250 280 15 40413226
40413226 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,97 € Sin IVA
/ unidad
329,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días