Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU6SLX2 125,00 160,00 15,00 902
Rubix:125160151038
fabricante:40413135


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 125 160 15 40413135
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un fuelle de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,22 € Sin IVA
/ unidad
144,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días