WAS 12,0X 26,0X 7,0 NB7075

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67198254
Rubix:799196039000
fabricante:67198254
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 12,0X 26,0X 7,0 NB7075


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
2,32 € Sin IVA
/ unidad
2,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días