Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413348
Rubix:798024141000
fabricante:40413348



Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 25 42 6 40413348
40413348 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,16 € Sin IVA
/ unidad
31,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
