WAS 30,0X 42,0X 6,0 NB7033

Retén radial WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49480880
Rubix:799195852000
fabricante:WAS 30,0X 42,0X 6,0 NB7033
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 30,0X 42,0X 6,0 NB7033


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con un revestimiento exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte. Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire.

Aplicaciones

Sellado de elementos giratorios de máquinas, como ejes y cubos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
2,96 € Sin IVA
/ unidad
3,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días