Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411348
Rubix:050078100038
fabricante:BA U4 50 X 78 X 10 X 8 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 50 78 10 40411348
40411348 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,91 € Sin IVA
/ unidad
45,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días