Referencias
SKF:28035
Rubix:798585314000
fabricante:514826
EAN:0085311028844


Resumen técnico
| Diámetro interior | 71.42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 28035
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 71.42 mm |
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,77 € Sin IVA
/ unidad
25,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días