Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411446
Rubix:798388032000
fabricante:40411446


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 2 SL 120 150 15 72NBR 40411446
40411446 RETÉN DE ACEITE B2SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,45 € Sin IVA
/ unidad
180,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días