Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAFUD5X7 130,00 160,00 12,00 902
Rubix:799072395000
fabricante:40412588


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUD5X7 130,0X 160,0X 12,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la acumulación de suciedad externa de leve a media. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios de alojamiento. Asimismo, la estanqueidad frente a medios poco viscosos y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es apto para ejes con una contaminación moderada por suciedad, para herramientas eléctricas y para reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,40 € Sin IVA
/ unidad
131,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días