BAFUDSLX7 70 120 10 40413035

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:452953
Rubix:070120101038
fabricante:452953
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDSLX7 70 120 10 40413035


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
67,61 € Sin IVA
/ unidad
81,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días