Referencias
Dichtomatik:W 90,00 120,00 12,00 A S FKM 80 TLVU FNGS
Rubix:799196008000
fabricante:67157489


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 90,0X 120,0X 12,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 111 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,58 € Sin IVA
/ unidad
47,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días