WAS NIF 140,0X 180,0X 15,0 FP8034
Junta del eje (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:67156268
Rubix:799072671000
fabricante:67156268


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 140,0X 180,0X 15,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 235 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,81 € Sin IVA
/ unidad
96,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días