Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:HTS2-9535 125,00 150,00 12,00 K212
Rubix:798391002000
fabricante:24339370


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 125 150 12 K212 PTFE 24339370
Simmerring para alojamientos abiertos. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar debido al labio de sellado patentado.
Cualidades
•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
605,27 € Sin IVA
/ unidad
732,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días