Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411967
Rubix:172200154038
fabricante:40411967


Resumen técnico
| Diámetro interior | 172 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 172 200 15 40411967
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle elástico anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 172 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,29 € Sin IVA
/ unidad
260,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días