Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD3 60,00 72,00 8,00 72 NBR 902
Rubix:060072082038
fabricante:40412250

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 60 72 8 40412250
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,57 € Sin IVA
/ unidad
56,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
