Referencias
SKF:98X120X12 CRW1 V
Rubix:799027856000
fabricante:504278
EAN:0085311033701


Resumen técnico
| Diámetro interior | 98 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 98X120X12 CRW1 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 103,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 98 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,31 € Sin IVA
/ unidad
47,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días