Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411030
Rubix:012030070038
fabricante:40411030

Documentos
Detalles de producto : BA 12 30 7 40411030
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto de forma radial para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,80 € Sin IVA
/ unidad
22,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días