WAS 17,0X 28,0X 6,0 NB70C4

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49383283
Rubix:799074295000
fabricante:49383283
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 17,0X 28,0X 6,0 NB70C4


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto5 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
2,32 Sin IVA
/ unidad
2,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días