Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:523972
Rubix:799072277000
fabricante:523972

Documentos
Detalles de producto : BAUM3X7 22,0X 47,0X 7,0 585
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,70 € Sin IVA
/ unidad
85,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
