Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49393905
Rubix:799074848000
fabricante:49393905

Detalles de producto : WA 50,0X 62,0X 7,0 NB70C4
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días