Referencias
Dichtomatik:67188305
Rubix:799073574000
fabricante:67188305


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80.6 mm |
| Material | nbr |
Detalles de producto : AE40 70,0 80,6 5,3 NB9055
Rascador Sealomatic de NBR con dureza Shore 90
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 80.6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,78 € Sin IVA
/ unidad
5,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días