Referencias
SKF:49928
Rubix:000049928049
fabricante:509973
EAN:0085311037273


Resumen técnico
| Diámetro interior | 127 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 152.43 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 49928
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 165,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 127 mm |
| Diámetro exterior | 152.43 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,30 € Sin IVA
/ unidad
53,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días