Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413501
Rubix:020035072038
fabricante:40413501

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 20 35 7 40413501
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,82 € Sin IVA
/ unidad
31,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días