Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411411
Rubix:104125100038
fabricante:40411411


Resumen técnico
| Diámetro interior | 104 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 104 125 10 40411411
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 104 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,52 € Sin IVA
/ unidad
78,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días