Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413107
Rubix:082120131038
fabricante:40413107


Resumen técnico
| Diámetro interior | 82 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 82 120 13 40413107
40413107 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 82 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,61 € Sin IVA
/ unidad
81,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días