Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU3SLX2 38,00 52,00 7,00 902
Rubix:038052071038
fabricante:49002810

Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 38 52 7 49002810
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El retén de Freudenberg ofrece protección frente a la suciedad exterior de leve a media. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Además, el sellado de medios poco viscosos y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El retén ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Puede emplearse en ejes con exposición moderada a suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,94 € Sin IVA
/ unidad
37,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
