Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413489
Rubix:798390036000
fabricante:40413489


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU4X2 50 90 10 72NBR 40413489
40413489 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,29 € Sin IVA
/ unidad
59,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días