Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412219
Rubix:080100104038
fabricante:40412219


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 80 100 10 40412219
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,68 € Sin IVA
/ unidad
98,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días