Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:335975
Rubix:135160152038
fabricante:335975


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 135 160 15 335975
Las versiones estándar con carcasa exterior metálica abierta están disponibles con y sin labio antipolvo (SL) y protegen contra la suciedad del exterior. Se distinguen por una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,49 € Sin IVA
/ unidad
176,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días