Referencias
SKF:37388
Rubix:000037388049
fabricante:512623
EAN:0085311033473


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120.68 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 37388
Retén SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95.25 mm |
| Diámetro exterior | 120.68 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,03 € Sin IVA
/ unidad
26,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días