WA 50,0X 58,0X 4,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67187752
Rubix:799195996000
fabricante:67187752
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 50,0X 58,0X 4,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura4 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
5,04 € Sin IVA
/ unidad
6,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días