Referencias
Dichtomatik:67056817
Rubix:799075356000
fabricante:67056817

Detalles de producto : WA NIF 60,0X 85,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,01 € Sin IVA
/ unidad
33,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
