Referencias
Dichtomatik:67022594
Rubix:799074912000
fabricante:67022594

Detalles de producto : WA NIF 58,0X 75,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 58 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,02 € Sin IVA
/ unidad
27,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
