Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49437774
Rubix:799071428000
fabricante:49437774

Documentos
Detalles de producto : BAU1X2 8,0X 22,0X 7,0 585
Construcción estándar según DIN 3760 Con muelle de tensión Sin labio protector Recubrimiento exterior de goma
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática con medios de baja viscosidad o gaseosos Alta resistencia química Apto para aplicaciones de alta temperatura Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de metal ligero, muy buena estanqueidad en superficies de mayor rugosidad y en carcasas divididas Máxima vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,86 € Sin IVA
/ unidad
59,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
