Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:522359
Rubix:070100101038
fabricante:BAU4SLX2 70 X 100 X 10/0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU4SL 70 100 10 52235900
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la suciedad externa de leve a moderada. Incluso ante un aumento de la rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es adecuado para ejes con una exposición moderada a la suciedad, para herramientas eléctricas y para engranajes industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,06 € Sin IVA
/ unidad
72,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días