Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67063206
Rubix:799073520000
fabricante:67063206


Resumen técnico
| Diámetro interior | 43 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA NIF 43,0X 60,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 43 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,95 € Sin IVA
/ unidad
21,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días